Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler XQ+ 160HV Flugmodell Brushless Flugregler Belastbarkeit (max. A): 180 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014615-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15930
EAN/GTIN:
     4056534061518
Suchbegriffe:
Brushless Regler
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
Pichler XQ+ 160HV Flugmodell Brushless Flugregler Belastbarkeit (max. A): 180 A

Brushless Regler XQ+ 160HV

Vorwärts/Rückwärtslauf möglich - Über Ihren Fernsteuersender umschaltbar (zusätzlich freier Kanal erforderlich)
E-Impeller Antriebe profitieren von der Schubumkehr und dem aktiven Freilauf
Bequeme Programmierung über neue Programmier Box oder über Bluetooth / Handy-App

Die Regler kommen anschlussfertig konfektioniert mit 3 Goldkontakten (Motoranschluss) und AS150 für den Akkuanschluss. Das Laufverhalten ist mit allen gängigen Außenläufer- als auch Innenläufermotoren gleichermassen gut. Der Betrieb ist auch im Teillastbereich völlig unkritisch.

Einstellmöglichkeiten
Bremse
Timing
Drehrichtung
Vorwärts/Rückwärtslauf (SMR)
Aktiver Freilauf (SR)
Akkutyp
Unterspannungsabschaltung
Anlaufverhalten
Abschaltverhalten

Dieser Regler hat keinen Helimodus. Bitte verwenden Sie für Helicopter unsere SP-CON Regler. AS150 Stecker und Buchsen finden Sie in unserem Angebot. Zur Programmierung des Reglers ist die Programmier Box oder das Bluetooth Modul erforderlich.

Ausstattung:
Ideal für Flugmodelle
32-Bit Microprozessor
Integrierter Antiblitz (AS150)
1000-fach bewährte Spitzenqualität
Extrem feinfühliges Regelverhalten
Hochwertige MOSFET Transistoren
Steckbarer Lüfter (Im Lieferumfang)
Für alle gängigen Brushless Motoren (Außenläufer oder Innenläufer)
Kein BEC (Externe Empfängerstromversorgung erforderlich)

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. A): 180 A · Dauerstrom: 160 A · Gewicht: 220 g · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Stecksystem: AS150 · Weitere technische Daten: Zellen LiPo = 6 -14
Abmessungen 85 x 50 x 45mm mit Lüfter
Anschlüsse = AS150 + 4.0mm Goldkontakt-Buchsen, Signalkabel Uni/JR

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 45 x 33 mm
Stecksystem:
AS150
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Pichler
Dauerstrom:
160 A
Belastbarkeit (max. A):
180 A
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Flugregler
Weitere Suchbegriffe: brushless regler, Pichler, 15930, XQ+ 160HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,79*
€ 278,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.