Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler XQ+ 125 Flugmodell Brushless Flugregler Belastbarkeit (max. A): 135 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014613-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15928
EAN/GTIN:
     4056534061501
Suchbegriffe:
Brushless Regler
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
Pichler XQ+ 125 Flugmodell Brushless Flugregler Belastbarkeit (max. A): 135 A

Brushless Regler XQ+ 125

Einstellbare BEC Spannung
Vorwärts/Rückwärtslauf möglich (Über Ihren Fernsteuersender aktivierbar)
Bequeme Programmierung über neue Programmier Box oder über Bluetooth / Handy-App

Die Regler kommen anschlussfertig konfektioniert mit 3 Goldkontakten (Motoranschluss) und XT90 für den Akkuanschluss. Das Laufverhalten ist mit allen gängigen Außenläufer- als auch Innenläufermotoren gleichermassen gut. Der Betrieb ist auch im Teillastbereich völlig unkritisch.

Einstellmöglichkeiten
Bremse
Timing
Drehrichtung
Vorwärts/Rückwärtslauf (SMR)
Aktiver Freilauf (SR)
Akkutyp
Unterspannungsabschaltung
Anlaufverhalten
Abschaltverhalten

Dieser Regler hat keinen Helimodus. Bitte verwenden Sie für Helicopter unsere SP-CON Regler. Zur Programmierung des Reglers ist die Programmierbox oder das Bluetooth Modul erforderlich (auch für alle anderen XQ+ Regler verwendbar).

Ausstattung:
Ideal für Flugmodelle
32 Bit Microprozessor
Extrem feinfühliges Regelverhalten
Ausgesuchte, hochwertige MOSFET Transistoren
Leistungsstarke, integrierte BEC Empfängerstromversorgung
Für alle gängigen Brushless Motoren (Außenläufer oder Innenläufer)
Aktiver Freilauf / Gleichrichter für Impellerantriebe
1000-fach bewährte Spitzenqualität
Programmier Box, # 15966
Bluetooth Modul ESC, # 15932

Technische Daten:
BEC-Daten: 8A (6V - 7.4V - 8.4V) · Belastbarkeit (max. A): 135 A · Dauerstrom: 125 A · Gewicht: 112 g · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Stecksystem: XT90 · Weitere technische Daten: Zellen LiPo = 3 -8
Anschlüsse = XT90 Stecker + 4.0mm Goldkontakt (Buchsen)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 88 x 38 x 24 mm
Stecksystem:
XT90
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
Pichler
Dauerstrom:
125 A
Belastbarkeit (max. A):
135 A
BEC-Daten:
8A (6V - 7.4V - 8.4V)
Gewicht:
112 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Flugregler
Weitere Suchbegriffe: brushless regler, Pichler, 15928, XQ+ 125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.