Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler XQ+ 35 Flugmodell Brushless Flugregler Belastbarkeit (max. A): 45 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014607-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15923
EAN/GTIN:
     4056534063635
Suchbegriffe:
Brushless Regler
brushless regler
Pichler XQ+ 35 Flugmodell Brushless Flugregler Belastbarkeit (max. A): 45 A

Brushless Regler XQ+ 35

Sehr schlanke Bauweise
Vorwärts/Rückwärtslauf möglich (Über Ihren Fernsteuersender aktivierbar)
Bequeme Programmierung über Programmier Box oder über Bluetooth / Handy-App

Die Regler kommen anschlussfertig konfektioniert mit 3 Goldkontakten (Motoranschluss) und XT Stecker für den Akkuanschluss. Das Laufverhalten ist mit allen gängigen Außenläufer- als auch Innenläufermotoren gleichermassen gut. Der Betrieb ist auch im Teillastbereich völlig unkritisch.

Einstellmöglichkeiten
Bremse
Timing
Drehrichtung
Vorwärts/Rückwärtslauf (SMR)
Aktiver Freilauf (SR)
Akkutyp
Unterspannungsabschaltung
Anlaufverhalten
Abschaltverhalten

Ausstattung:
Ideal für Flugmodelle
32 Bit Microprozessor
Extrem feinfühliges Regelverhalten
Ausgesuchte, hochwertige MOSFET Transistoren
Leistungsstarke, integrierte BEC Empfängerstromversorgung
Für alle gängigen Brushless Motoren (Außenläufer oder Innenläufer)
1000-fach bewährte SpitzenqualitätSonderzubehör (empfohlen)
Programmier Box, # 15966
Bluetooth Modul ESC, # 15932

Technische Daten:
BEC-Daten: 4A (5V - 6V - 7.4V) · Belastbarkeit (max. A): 45 A · Dauerstrom: 35 A · Gewicht: 39 g · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Weitere technische Daten: Zellen LiPo = 2 -4

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 25 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Pichler
Dauerstrom:
35 A
Belastbarkeit (max. A):
45 A
BEC-Daten:
4A (5V - 6V - 7.4V)
Gewicht:
39 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Flugregler
Weitere Suchbegriffe: Pichler, 15923, XQ+ 35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.