Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial RoPü Mini 1500001444 Saugglocke 16 cm Produktabmessung, Ø 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014591-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500001444
EAN/GTIN:
     4004625396421
Suchbegriffe:
Abfluss-Saugglocke
Ausgusssauger
Pömpel
Pümpel
Rothenberger Industrial RoPü Mini 1500001444 Saugglocke 16 cm Produktabmessung, Ø 12 cm

Mini Saugglocke Ropü

Für die schnelle Beseitigung von Verstopfungen bei Abflüssen in Haushalt und Gewerbe, Gesamtlänge ca. 16 cm, Ø Glocke ca. 12 cm. Für alle gängigen Abflüsse bei Spülen, Duschtassen, Waschbecken, Badewannen.

Technische Daten:
Passend für Rohr-Durchmesser (max.): 120 mm · Produktabmessung, Länge: 16 cm · Produktabmessung, Ø: 12 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 cm x 16 cm
Produktabmessung, Ø:
12 cm
Produktabmessung, Länge:
16 cm
Marke:
Rothenberger Industrial
Passend für Rohr-Durchmesser (max.):
120 mm
Produkt-Art:
Saugglocke
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Saugglocke, Saugglocke (Rohrreiniger), pömpel rothenberger, abfluss saugglocke, Rothenberger Industrial, 1500001444, RoPü Mini, rohrreinigung, abfluss verstopft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,71*
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 8,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.