Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi XFly Glastar V2 Orange, Weiß RC Modellflugzeug PNP 1233 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014575-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     24134
EAN/GTIN:
     4262408971429
Suchbegriffe:
Amewi
24134
XFly Glastar V2
Flugmodell
Amewi XFly Glastar V2 Orange,Weiß RC Modellflugzeug PNP 1233 mm

XFly Glastar V2 STOL EPO PNP

Hergestellt aus leichtem, haltbarem, mit Verbundwerkstoffen verstärktem EPO
Übergroßes Paar luftgefüllter Reifen
Kompatibel mit 3S oder 4S LiPo-Akkus für mehr Leistung

Die XFly 1233mm GlaStar V2 ist ein Hochdecker mit festem Fahrwerk und einen Motor in Schlepperkonfiguration. Die GlaStar V2 bietet nicht nur den Nervenkitzel der unglaublichen STOL-Fähigkeiten (Short Takeoff and Landing), sondern auch eine langsame Geschwindigkeitskontrolle, sportliche Flugleistungen und ein extrem freundliches Handling.

Die GlaStar ist mit einem Paar übergroßer, luftgefüllter Reifen ausgestattet. Diese Reifen dienen als Stoßdämpfer, wenn sie über eine unebene Landschaft rollt, und haben einen erheblichen Vorteil beim Steuern oder bei aggressiven Landungen auf verdichtetem Schmutz oder Grasflächen. Die magnetentriegelte, oben angebrachte Klappe bietet einen bequemen und einfachen Zugang zum Akkufach.

XFly Model hat für die GlaStar V2 ein wiedererkennbares Farbschema entworfen und sie mit dickeren, luftgefüllten Reifen und einer verstärkten Aluminium-Landestrebe ausgestattet. Das verbesserte Antriebssystem, einschließlich eines verbesserten Motors und eines 40A ESC, ist sowohl mit 3S- als auch mit 4S-LiPo-Akkus kompatibel und erfüllt die Bedürfnisse der RC-Piloten nach mehr Leistung, Geschwindigkeit und längeren Flugzeiten von bis zu 10-15 Minuten.

Ausstattung:
Konstruiert mit einem größeren Flügel, um eine niedrige Flächenbelastung für kurze Starts und Landungen (STOL) zu ermöglichen
Hergestellt aus leichtem, haltbarem, mit Verbundwerkstoffen verstärktem EPO
Einzigartiges, übergroßes Paar luftgefüllter Reifen, die eine hohe Sprungkraft und Rückprallelastizität bieten. Diese Räder ermöglichen Landungen und Starts in schwierigem oder unebenem Gelände
Wiedererkennbares Farbschema für die GlaStar V2
Verbessertes Antriebssystem, kompatibel mit 3S oder 4S LiPo-Akkus für mehr Leistung, Geschwindigkeit und längere Flugzeiten

Technische Daten:
Gewicht: 1200 g · Herstellerfarbe: Orange,Weiß · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Nein · Modell-Name: XFly Glastar V2 · Modellausführung: PNP · Modelltyp: Motorflugzeug · Produktabmessung, Länge: 945 mm · Spannweite (Details): 1233 mm · Startmasse: 1.2 kg · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja · Weitere technische Daten: Flächenbelastung: 49g/dm²
Flügelfläche: 24,5dm²
Propeller: 10"x6" 2-Blatt
Motor: brushless 3136 1000KV
Regler: 40A
Servos: 4x 9g digital
Flugzeit: 10-15 Minuten
Montagezeit: ca. 15 Minuten

Lieferumfang:
Teilweise vormontiertes Modell
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung 4-Kanal
Empfänger
Akku LiPo 3S 1300-2200mAh oder 4S 1800-2600mAh
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Orange | Weiß
Produktabmessung, Länge:
945 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
500 g - 1999 g
Marke:
Amewi
Farbe:
orange | weiß
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Nein
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Modelltyp:
Motorflugzeug
Modell-Name:
XFly Glastar V2
Startmasse:
1.2 kg
Modellausführung:
PNP
Spannweite (Details):
1233 mm
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
RC Modellflugzeug
Weitere Suchbegriffe: Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
1310036
ab € 30,97*
Sonstiges
Voltcraft
1416554
ab € 49,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.