Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WATCSG Spritzschutz 2 Stück (L x B x H) 42 x 37 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014199-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WATCSG
EAN/GTIN:
     4003019447244
Suchbegriffe:
Weller
WATCSG
Lötzubehör
Weller WATCSG Spritzschutz 2 Stück (L x B x H) 42 x 37 x 7 mm

Silikonspritzschutz (2 Stück) für WATC100M / WATC100F

Ausstattung:
Spritzschutz der den Arbeitsplatz sauber und frei von Verunreinigungen hält
Einfaches Anbringen und Austauschen
Geliefert 2 Farben (1x schwarz, 1x grau) zur optischen Unterscheidung zwischen bleifreien und bleihaltigen Lötanwendungen
Hitzebeständig

Technische Daten:
Gewicht: 12 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2 Stück · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Temperaturbereich (Details): -10 °C bis +45 °C

Lieferumfang:
1x Silikonspritzschutz, schwarz
1x Silikonspritzschutz, grau

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 37 x 7 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
Weller
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2 Stück
Temperaturbereich (Details):
-10 °C bis +45 °C
Gewicht:
12 g
Produkt-Art:
Spritzschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 38,40*
€ 50,73*
€ 8,95*
ab € 37,32*
€ 51,02*
€ 4,00*
ab € 36,82*
€ 51,72*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 36,97*
€ 53,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,95*
€ 57,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.