Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport MB Arocs Wassertransporter 1:26 RC Einsteiger Funktionsmodell LKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013280-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907665
EAN/GTIN:
     4005299012105
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Carson Modellsport MB Arocs Wassertransporter 1:26 RC Einsteiger Funktionsmodell LKW

1:26 MB Arocs Wassertransporter 100% RTR

2 Geschwindigkeitsstufen
Licht und Sound
Wasserspritze über Pumpe manuel einsetzbar

Entdecken Sie den 1:26 MB Arocs Wassertransporter 100% RTR - das ultimative Modell sorgt für Stunden voller Spaß im Freien! Mit LED-Frontbeleuchtung, zwei Geschwindigkeitsstufen und steuerbarem Sound über die Funke ist dieser Transporter ein echtes Highlight. Der Tank fasst 120 ml Wasser, das manuell über die Pumpe abgegeben werden kann. Mit einer Fahrzeit von 60 Minuten, einer Länge von 407 mm, einer Breite von 120 mm und einer Höhe von 145 mm sowie einem Gewicht von 671 g ist der Transporter ein beeindruckendes Modell. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie den Spaß und die Freude, die dieser Wassertransporter mit sich bringt!

Ausstattung:
LED Frontbeleuchtung beim fahren
2 Geschwindigkeitsstufen
Sound über Funke steuerbar
Wasservermögen des Tankes 120 ml
Wasserspritze über Pumpe manuel einsetzbar
Hupe

Technische Daten:
Altersklasse: ab 8 Jahre · Fahrzeit (Autos): 60 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Funktionen (Modellbau): Lichtfunktion,Soundfunktion,Spritzfunktion · Gewicht: 671 g · Maßstab: 1:26 · Modell-Art: LKW · Modell-Name: MB Arocs Wassertransporter · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 407 mm

Lieferumfang:
Fahrfertiges Modell,2,4GHz Fernsteueranlage,Li-Ion Fahrakku 3.7V / 600 mAh,USB-Ladekabel,2x AA Senderbatterien,Tankflasche,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 407 x 120 x 145 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
407 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Carson Modellsport
Fahrzeit (Autos):
60 min
Funktionen (Modellbau):
Lichtfunktion | Soundfunktion | Spritzfunktion
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
LKW
Maßstab:
1:26
Herst.-Teilenr.:
500907665
Modell-Name:
MB Arocs Wassertransporter
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Gewicht:
671 g
Produkt-Art:
RC Einsteiger Funktionsmodell
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 500907665, MB Arocs Wassertransporter, Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 57,54*
€ 73,35*
€ 4,00*
ab € 50,08*
€ 73,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.