Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport King of Dirt Cage Brushless 1:8 RC Modellauto Elektro Truggy RtR 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013278-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500409064
EAN/GTIN:
     4005299003844
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Carson Modellsport King of Dirt Cage Brushless 1:8 RC Modellauto Elektro Truggy RtR 2,4 GHz

1:8 King of Dirt Cage 4S RTR

3 Stahl Differenziale
Extra schmales 3 mm Alu-Chassis
Wasserdichte RC Komponenten
Höchstgeschwindigkeit 80 km/h

Der King als Pickup!
Extra schmales 3 mm Alu-Chassis, 100 A HOBBYWING Brushless-Set 4S, Alu- Öldruckstoßdämpfer und ein 9k Lenkservo mit Metallgetriebe: Der King of Dirt mit der aufklappbaren Pickup-Karo ist im Gelände ein echtes Monster. Dank wasserdichter RC-Komponenten macht er selbst auf verschlammten Offroad-Pisten alles mit. Das kraftvolle HOBBYWING Brushless-Set beschleunigt den knapp 3,5 kg schweren Pickup auf bis zu 80 km/h. Zahlreiche Setup-Optionen sorgen für perfekte Bodenhaftung. Ausgeliefert wird der King of Dirt Pickup mit einem störungsfreien 2.4 GHz Fernsteuerungssystem inklusive Failsafe.
Bereit für die Action?

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Elektromotor-Art: Brushless · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 80 km/h · Gewicht: 3936 g · Maßstab: 1:8 · Modell-Art: Truggy · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 555 mm

Lieferumfang:
Lieferumfang: Fahrfertiges Modell,2,4 GHz RC-System,Anleitung

Hinweis:
Benötigtes Zubehör:
2 x 2S LiPo-Akkus
4 x Senderbatterien LR03 / AA
1 x LiPo-Ladegerät
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 555 x 365 x 200 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
555 mm
Produktabmessung, Breite:
365 mm
Marke:
Carson Modellsport
Elektromotor-Art:
Brushless
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Truggy
Maßstab:
1:8
Geschwindigkeit (max.):
80 km/h
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Gewicht:
3936 g
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 500409064, King of Dirt Cage, Modellauto, elektrobuggy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 410,67*
€ 489,73*
Frei Haus
ab € 409,68*
€ 489,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,73*
€ 582,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,46*
€ 574,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,14*
€ 542,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,73*
€ 523,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,67*
€ 488,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
1416554
ab € 47,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.