Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300051710 1:10 Karosserie Fiat 131 Abarth OF Rally Unlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013258-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300051710
EAN/GTIN:
     4950344517107
Suchbegriffe:
unlackierte Karosserien
unlackierte karosserien
Tamiya 300051710 1:10 Karosserie Fiat 131 Abarth OF Rally Unlackiert

Kar.-Satz Fiat 131 Abarth OF Rally RS239

Für M-Chassis mit L-Radstand (239mm)
Aus leichtem Polycarbonat gefertigt
Set enthält Karosserie und Anbauteile
Inkl. Lackiermasken und Aufkleberbogen

Technische Daten:
Karosserie-Ausführung: Unlackiert · Maßstab: 1:10 · Modell-Name: Fiat 131 Abarth OF Rally · Radstand (Details): 239 mm

Lieferumfang:
Unlackierter Karosseriesatz inkl. Aufkleber und Scheiben-Maskierfolie,für M-Chassis (239mm Radstand, L)

Systemvoraussetzungen:
Für die Lackierung werden TAMIYA PS Farben für Polycarbonat Karosserien benötigt.

Weitere Informationen:
Karosserie-Ausführung:
Unlackiert
Marke:
Tamiya
Maßstab:
1:10
Modell-Name:
Fiat 131 Abarth OF Rally
Radstand (Details):
239 mm
Produkt-Art:
Karosserie
Weitere Suchbegriffe: Tamiya, 300051710, Fiat 131 Abarth OF Rally, Lexan Body, lexanbody
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 42,74*
€ 4,00*
ab € 31,81*
€ 43,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.