Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-Breadboard3-B Steckplatine selbstklebend Schwarz Polzahl Gesamt 400 (L x B x H) 84 x 54 x 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2999122-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-Breadboard3-B
EAN/GTIN:
     4250236826110
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Zubehör
Laborkarten
Steckplatine
steckplatine polzahl gesamt 400
Joy-it RB-Breadboard3-B Steckplatine selbstklebend Schwarz Polzahl Gesamt 400 (L x B x H) 84 x 54 x 10 mm 1 St.

Schwarze-Premium-Steckplatine, 400 Kontaktpunkte, 84x54x10mm, 2.54mm

Klebefläche auf der Unterseite
Geeignet bis max. 50 V DC

Willkommen in der Welt der elektronischen Prototypen, wo Innovation und Zuverlässigkeit aufeinandertreffen! Unser hochwertiges Breadboard ist das ideale Werkzeug für alle Ihre Elektronikprojekte. Egal, ob Sie ein erfahrener Elektronikexperte oder ein Einsteiger sind, unser Breadboard wurde entwickelt, um Ihre Prototyping-Erfahrung zu optimieren. Mit präzisen Stecklöchern und universeller Kompatibilität ermöglicht sie Ihnen, Elektronikkomponenten sicher und mühelos zu verbinden. Damit können Sie Ihre Ideen schnell und zuverlässig umsetzen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Platinen-Besonderheiten: selbstklebend · Polzahl Gesamt: 400 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Weitere technische Daten: 1 Kontaktterminal mit 300 Kontakten
2 Verteilerterminals mit 100 Kontakten
Klebefläche auf der Unterseite
3 - 5 V empfohlen, geeignet bis max. 50 V DC
Maximale Stromlast 1A
Abstand der Kontakte 2,54 mm (0,1 Inch)
Zuläss. Durchmesser der Bauteilanschlüsse: 0,3 - 0,8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 54 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Joy-it
Polzahl Gesamt:
400
Platinen-Besonderheiten:
selbstklebend
Typ (Hersteller-Typ):
RB-Breadboard3-B
Produkt-Art:
Steckplatine
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer zubehör, joy-it steckplatine, Joy-it, RB-Breadboard3-B, Steckbrett, Steckplatinen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,04*
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,05*
Lager 102
233
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,40*
9 Tage
45
€ 5,00*
ab € 2,30*
€ 3,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.