Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-D3 Gasmelder mit externem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlendioxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2998592-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300233
EAN/GTIN:
     4044764004818
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Gasmelder
Schabus GX-D3 Gasmelder mit externem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlendioxid

GAS ALARM GX-D3 mit externem Sensor

Einfache und schnelle Installation
Akustische und optische Warnung
Detektion von Kohlendioxid (CO2) aus technischen Anlagen
Durch externen Sensor kann dieser optimal platziert werden

GAS ALARM GX-D3 mit externem Sensor ist ein Gasmelder für Kohlendioxid aus technischen Anlagen.

Einsatzmöglichkeiten:
Überwachung von Kühlräumen
Getränkeschankanlagen
Teeküchen mit Wassersprudlern

Der GAS ALARM GX-D3 mit externem Sensor ist ein Gasmelder für Kohlendioxid aus technischen Anlagen und warnt bereits bei einer Gaskonzentration, die unter einem gefährlichen Wert liegt, aber weit oberhalb natürlicher Belastungen in Innenräumen. Das Gerät ist geeignet für den normalen Haushaltsgebrauch sowie für Gewerberäume mit haushaltsähnlicher Nutzung und darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen sowie im Bereich industrieller Prozesse eingesetzt werden.

Das Gerät ist nicht geeignet zum Einsatz in Gewächshäusern oder Gärkellern!
Das Gerät ersetzt nicht die ordnungsgemäße Installation, Benutzung und Instandhaltung von Geräten mit CO₂-Flaschen sowie deren Armaturen, einschließlich zugehöriger Lüftungs- und Abgassysteme.:

Technische Daten:
Alarm bei Gas/Gasmenge: 1.5 % · Melder-Besonderheiten: mit externem Sensor · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 230 (+/-10%) V AC/50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 3 VA
Schutzart: IP20
Schalldruck Summer: < 90 dB (Abstand 10 cm)
Anzeige: LED: grün (Operate), gelb (Error), rot (Alarm)
Sensortyp: extern, NDIR Infrarot
Aufheizzeit: rund 3 Minuten
Auslösekonzentration CO₂: 1,5 % Voralarm/3,0 % Hauptalarm
Funktionsbereich Sensor: 0 °C/+40 °C
Lagertemperatur: -20 °C/+70 °C
Luftfeuchte (Umgebung): 5 - 90 % rH (nicht kondensierend) · detektiert: Kohlendioxid

Lieferumfang:
CO2 Gasalarm GX-D3,Montagematerial: 2 Dübel, 2 Schrauben,Gebrauchsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 118 x 44 mm
detektiert:
Kohlendioxid
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Schabus
Melder-Besonderheiten:
mit externem Sensor
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Alarm bei Gas/Gasmenge:
1.5 %
Produkt-Art:
Gasmelder
Weitere Suchbegriffe: Gaswarngerät, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, schabus gasmelder, gasmelder, Schabus, 300233, GX-D3, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 193,52*
€ 236,07*
Frei Haus
ab € 186,78*
€ 236,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.