Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2997905-BP Herst.-Nr.: SAFE95577 EAN/GTIN: 5711724955778 |
| |
|
| | |
| PanzerGlass 2-in-1-Pack Displayschutzglas 1 St.
SAFE. by PanzerGlass 2-in-1-Pack iPhone 15 Pro
2-in-1 Bundle bestehend aus Displayschutz und Backcover Schütze dein Handy vor Stößen und Kratzern Einfache Installation Die Ultra-Wide Fit Folie bietet vollen Schutz und kristallklare Sicht auf dein Display Inklusive dünne und elegante Hülle Unterstützt weiterhin induktives Laden Passend für Apple iPhone 15 Pro
Rundumschutz für dein Smartphone mit Displayschutz und Case.
Schütze dein Telefon vor Missgeschicken auf der Tanzfläche, schiefgegangenen Selfies und alltäglichen Fummeleien, Fallenlassen und Rissen im Display mit einer Original-Bildschirmschutzfolie von SAFE. by PanzerGlass. Das gehärtete Glas wirkt wie ein diskreter Airbag und schützt dein Handy, indem es Stöße absorbiert und ein hohes Maß an Kratzschutz bietet, ohne die Funktionalität und das Aussehen deines Geräts zu beeinträchtigen. Die Installation ist kinderleicht. In der Regel reicht ein Versuch aus, und wenn du mehr brauchst, keine Sorge: Die Schutzfolie kann bis zu 200 Mal wieder angebracht werden. Und wenn sie einmal angebracht ist, wirst du nie wieder befürchten müssen, dass dein Handy zu Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast. Die Ultra-Wide Fit Displayschutzfolie deckt die gesamte Vorderseite deines Handys ab, lässt aber noch Platz für eine Hülle und bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf dein Display.
Schütze dein Handy vor Stürzen in der Tasche, Stößen auf dem Rücksitz und verrückten Stürzen am Freitagabend mit der SAFE. by PanzerGlass Hülle für dein Handy. Die dünne und elegante Hülle ist kompatibel mit kabellosem Laden und schützt Ihr Telefon, während Sie vollen Zugriff auf alle Funktionen Ihres Telefons haben. Die SAFE. by PanzerGlass Hülle besteht aus selbstheilendem TPU, das sich automatisch von Kratzern erholt. Sie ist außerdem vergilbungshemmend und sorgt dafür, dass die Hülle Tag für Tag gut aussieht - selbst wenn sie Sonnenlicht und Strandpartys ausgesetzt ist.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Apple-Modell: iPhone 15 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple
Lieferumfang: SAFE. by PanzerGlass Screen Protector,ImpactCase+.
Hinweis: Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Apple-Modell: | iPhone 15 Pro | Marke: | PanzerGlass | Farbe: | transparent | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Produkt: | iPhone | Produkt-Art: | Displayschutzglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, panzerglass displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas, PanzerGlass, SAFE95577, 2-in-1-Pack |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,26* | € 13,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,27* | € 13,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,56* | € 23,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|