Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass 2-in-1-Pack Displayschutzglas 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PanzerGlass ® 2-in-1 Set iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® 2-in-1 Set iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® 2-in-1 Set iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® 2-in-1 Set iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® 2-in-1 Set iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
Artikel-Nr.:
     102-2997892-BP
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     B1136+2811
EAN/GTIN:
     5711724930263
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
PanzerGlass 2-in-1-Pack Displayschutzglas 1 St.

PanzerGlass 2-in-1-Pack iPhone 15 Plus

2-in-1-Schutzpaket mit PicturePerfect Kameraschutz und Ultra-Wide Fit Displayschutz
Ultra-Wide Fit: Deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones schützend ab
Sturzsicher: schützt das Display bei Stürzen
Bewahrt die Klarheit der Linse für beste Fotoqualität
Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden
Leicht zu installieren
Verlängert die Lebensdauer Deines Smartphones
100 % Berührungsempfindlichkeit
Mit der Installationshilfe "EasyAligner" gelingt die Installation auf Anhieb perfekt - selbst für die ungeschicktesten Hände
Kristallklare Sicht
Widerstandsfähig gegen Fingerabdrücke
Kompatibel mit Schutzhüllen
Passend für Apple iPhone 15 Plus

Du liebst deine Kamera? Liebst du deinen Bildschirm? Dann ist dieses 2-in-1-Schutzpaket von PanzerGlass genau das Richtige für dich. Mit dem PicturePerfect Kameraschutz und dem Ultra-Wide Fit Displayschutz schützt dieses Schutzpaket das Display und die Kameralinsen deines Handys vor Kratzern an scharfkantigen Ecken, vor Stürzen auf steinharte Gehwege und vor anderen Gefahren des täglichen Lebens.

Mit 3x besserer Kratzfestigkeit, beeindruckender Stoßfestigkeit und hohem Fallschutz ist dieser Displayschutz härter als hart. Als zusätzlicher Bonus hat sie eine wischfeste Beschichtung, die Fingerabdrücke und Fett reduziert. Und der PicturePerfect Kameraschutz? Nun, er ist so stark, wie es nur geht, und schützt deine Linsen vor Kratzern und Rissen, die auf allen zukünftigen Fotos bleibende Narben hinterlassen würden.

Das Schutzpaket verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an jemanden weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du. Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten.

Auch die Installation ist einfach. Drück einfach den Schutz für das Kameraobjektiv an und verwende den beiliegenden EasyAligner, um den Bildschirmschutz zu montieren.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Apple-Modell: iPhone 15 Plus · Passend für Marke (Handy): Apple

Lieferumfang:
PanzerGlass Ultra-Wide Fit Displayschutz mit EasyAligner,PicturePerfect Kameraschutz.

Hinweis:
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Apple-Modell:
iPhone 15 Plus
Marke:
PanzerGlass
Farbe:
transparent
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Produkt:
iPhone
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 2,90*
ab € 29,07*
€ 40,01*
6 Tage
54
€ 1,00*
ab € 28,95*
€ 40,03*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 38,24*
€ 52,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.