Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 066-0010 ESD-Handgelenkband Edelstahl, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997372-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     066-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Antistat 066-0010 ESD-Handgelenkband Edelstahl,Blau

Handgelenkband - METALL - SILBER - Groß

Ein vollständig erweiterbares ESD-Metallarmband, hergestellt in einem Edelstahl-Verbindungssystem. Erhältlich in verschiedenen Größen und mit einer inhärenten Elastizität aufgrund des Designs, besteht ein ständiger Hautkontakt des Bedieners an Handgelenken aller Größen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Edelstahl,Blau · Material: Edelstahl · Typ: 066-0010

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Blau
Marke:
Antistat
Material:
Edelstahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
066-0010
Produkt-Art:
ESD-Handgelenkband
Weitere Suchbegriffe: anti static band, Antistat, 066-0010, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 9,14*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,15*
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 14,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.