| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2997259-BP Herst.-Nr.: 001-0021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Antistat 001-0021 ESD-Beutel (L x B) 355 mm x 254 mm 100 St.
Rosa antistatische Tasche 10 "x14 300g
Unsere rosa antistatischen Beutel haben die Fähigkeit, statische Ladung zur Erde abzuleiten und so den Aufbau statischer Aufladung auf der Verpackung oder dem Gerät zu verhindern. Das Material ist außerdem antistatisch und lädt sich nicht auf, wenn es an anderen Materialien gerieben wird. Mit diesen Beuteln können Sie Ihre nicht ESD-empfindlichen Geräte innerhalb Ihres ESD-geschützten Bereichs sicher verpacken/transportieren.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Rosa · Produktabmessung, Breite: 254 mm · Produktabmessung, Länge: 355 mm · Typ: 001-0021
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (L x B) 355 mm x 254 mm | Herstellerfarbe: | Rosa | Produktabmessung, Länge: | 355 mm | Produktabmessung, Breite: | 254 mm | Marke: | Antistat | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | 001-0021 | Produkt-Art: | ESD-Beutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Antistat, 001-0021, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,06* | € 23,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,97* | € 23,07* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,54* | € 31,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1597* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|