Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 001-0014 ESD-Beutel (L x B) 254 mm x 203 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997256-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     001-0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Antistat 001-0014 ESD-Beutel (L x B) 254 mm x 203 mm 100 St.

Rosa antistatische Tasche 8 "x10" 300g

Unsere rosa antistatischen Beutel haben die Fähigkeit, statische Ladung zur Erde abzuleiten und so den Aufbau statischer Aufladung auf der Verpackung oder dem Gerät zu verhindern. Das Material ist außerdem antistatisch und lädt sich nicht auf, wenn es an anderen Materialien gerieben wird. Mit diesen Beuteln können Sie Ihre nicht ESD-empfindlichen Geräte innerhalb Ihres ESD-geschützten Bereichs sicher verpacken/transportieren.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Rosa · Produktabmessung, Breite: 203 mm · Produktabmessung, Länge: 254 mm · Typ: 001-0014

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 254 mm x 203 mm
Herstellerfarbe:
Rosa
Produktabmessung, Länge:
254 mm
Produktabmessung, Breite:
203 mm
Marke:
Antistat
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
001-0014
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: esd-beutel 203x254 mm, pe-beutel, antistatikbeutel 203mmx254mm, Antistat, 001-0014, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 12,17*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,19*
€ 5,90*
ab € 10,87*
€ 20,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.