Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-GR8-116/12 Hilfsschalter 1 Wechsler 12 V/AC, 12 V/DC 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997210-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11988840
EAN/GTIN:
     4064161310039
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
TRU COMPONENTS TC-GR8-116/12 Hilfsschalter 1 Wechsler 12 V/AC,12 V/DC 16 A 1 St.

Hilfsschalter 12 V AC/DC, 1x SPDT

Spannungsbereich: 12 V AC/DC
Kontaktart: 1x SPDT
Nennstrom: 16 A / AC1

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Laststrom: 16 A · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 12 V/AC,12 V/DC · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 18 x 64 mm
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
TC-GR8-116/12
Nennspannung:
12 V/AC
Laststrom:
16 A
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-11988840, TC-GR8-116/12, schütz, schuetz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
491
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 10,33*
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 10,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.