Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Magnetic Dust Staubfilter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996598-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     KL-120DF
EAN/GTIN:
     5999094005259
Suchbegriffe:
Kolink
KL-120DF
Magnetic Dust
Kolink Magnetic Dust Staubfilter Schwarz

Kolink Magnetic Dust Filter 120mm - schwarz

Magnetischer Staubfilter für Gaming-Gehäuse
Anbringung via Schrauben
Schützt den PC-Innenraum vor Staub und Schmutz
Passend zu 120-mm-Lüftern
Schrauben inklusive

Gehäuselüfter gehören heutzutage zum Standard in den meisten Gaming-Gehäusen. Der hohe Airflow sorgt zwar für angenehmere Temperaturen für deine Hardware, sorgt aber gleichzeitig durch die Luftzirkulation auch für mehr Staub und Dreck in deinem Gehäuse - regelmäßiges Putzen wird notwendig. Diese Variante ist für 120-mm-Lüfter gedacht.

Dieser Staubfilter für PC-Gehäuse ist die perfekte Ergänzung, wenn du dein System möglichst sauber halten willst. Der Staubfilter wird einfach via Schrauben vor deine einsaugenden Lüfter befestigt. Dadurch reduzierst du den eintretenden Staub auf ein Minimum und schonst deine Hardware und Nerven gleichermaßen.

Technische Daten:
Gewicht: 22.4 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,PVC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 0.45 mm · Weitere technische Daten: Befestigung: Magnetisch, Schrauben - 5 mm (4x inklusive)
Material: Kunststoff (Rahmen), PVC (Filter)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
0.45 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Material:
Kunststoff | PVC
Gewicht:
22.4 g
Produkt-Art:
Staubfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,30*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,31*
€ 6,90*
ab € 14,89*
€ 20,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.