Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF40101VX-1000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 16.81 m³/h (L x B x H) 10 x 40 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996479-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF40101VX-1000U-A99
EAN/GTIN:
     4021087090810
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF40101VX-1000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 16.81 m³/h (L x B x H) 10 x 40 x 40 mm

Lüfter 12V 40x10 V 11,9m³/h 20,6dBA F-Si

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Litze · Betriebsspannung max.: 13.8 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Drehzahl: 8500 U/min · Druck max.: 62.25 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 31.4 dB · Gewicht: 20.9 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Lebensdauer: 70000 h · Leistung: 1.05 W · Luftdurchsatz: 16.81 m³/h · Material: Thermoplast · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Stromaufnahme max.: 0.087 A · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Anschlussart: Litzen UL1007 AWG26, abisoliert, verzinnt

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 40 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
0.087 A
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
70000 h
Anschluss (Bauelemente):
Litze
Material:
Thermoplast
Typ (Hersteller-Typ):
MF40101VX-1000U-A99
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
16.81 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
31.4 dB
Drehzahl:
8500 U/min
Leistung:
1.05 W
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Druck max.:
62.25 Pa
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 13.8 V/DC
Betriebsspannung max.:
13.8 V/DC
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
20.9 g
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Sunon, MF40101VX-1000U-A99, lüfter, kühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,40*
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 4,41*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,59*
1 Tag
1481
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 8,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.