Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Schiebe-Potentiometer 10 kΩ 0.25 W linear 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996439-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTA6043-2015DPB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Bourns Schiebe-Potentiometer 10 kΩ 0.25 W linear 1 St.

Carbon-Schiebepotentiometer, 10 kΩ, 0.25 W, linear, Lötstift, PTA6043-2015DPB103

Carbon-Schiebepotentiometer, PTA6043-2015DPB103, Bourns Carbon-Schiebepotentiometer, 10 kΩ, 0,25 W, Lötstift Features * Kohlenstoff Element * Metallgehäuse * Option Mittelrastung * Option Staubschutzhaube * RoHS-konform

Technische Daten:
Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 75 mm x 9 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
Bourns
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
PTA6043-2015DPB103
Ausführung (allgemein):
gerade
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Schiebe-Potentiometer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 1,85*
10
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 2,16*
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,30*
2 Tage
1169
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,79*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.