| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2996414-BP Herst.-Nr.: CRM2512-JW-1R0ELF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bourns CRM2512-JW-1R0ELF Dickschicht-Widerstand 1 Ω SMD 2512 2.0 W 1 % 200 ppm/K 1 St.
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 1 Ω, 2 W, ±5 %, CRM2512-JW-1R0ELF
SMD-Dickschichtwiderstand, CRM2512-JW-1R0ELF, Bourns Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 1 Ω, 2 W, ±5 % Features * Dickschicht-Technologie * Nennleistung von 2 Watt bei 70 °C * Niederohmiger Wert verfügbar * RoHS-konform
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 2512 · Belastbarkeit (elektrisch): 2.0 W · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.6 mm · Produktabmessung, Länge: 6.3 mm · Temperatur-Koeffizient: 200 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 1 Ω
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 6.3 x 3 x 0.6 mm | Produktabmessung, Höhe: | 0.6 mm | Produktabmessung, Länge: | 6.3 mm | Produktabmessung, Breite: | 3 mm | Marke: | Bourns | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 2512 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | SMD | Typ (Hersteller-Typ): | CRM2512-JW-1R0ELF | Montageart: | Leiterplattenmontage | Belastbarkeit (elektrisch): | 2.0 W | Temperatur-Koeffizient: | 200 ppm/K | Toleranz (Plus/Minus): | 1 % | Widerstandswert (Widerstand): | 1 Ω | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 155 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Dickschicht-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strommesswiderstand, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, bourns leistungswiderstand, leistungswiderstand, leistungswiderstand 2w, Bourns, CRM2512-JW-1R0ELF, Wiederstand, Festwiderstand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,125* | | | | | 1 Tag | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0888* | € 0,1299* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,159* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,24* | € 0,41* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|