| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2996413-BP Herst.-Nr.: CRA2512-FZ-R020ELF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bourns CRA2512-FZ-R020ELF Dickschicht-Widerstand 20 mΩ SMD 2512 3.0 W 1 % 50 ppm/K 1 St.
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 20 mΩ, 3 W, ±1 %, CRA2512-FZ-R020ELF
ResMetalStrip 2512 R020 1% 3W TC50
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 2512 · Belastbarkeit (elektrisch): 3.0 W · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.7 mm · Produktabmessung, Länge: 6.45 mm · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 20 mΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 6.45 x 3 x 0.7 mm | Produktabmessung, Höhe: | 0.7 mm | Produktabmessung, Länge: | 6.45 mm | Produktabmessung, Breite: | 3 mm | Marke: | Bourns | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 2512 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | SMD | Typ (Hersteller-Typ): | CRA2512-FZ-R020ELF | Montageart: | Leiterplattenmontage | Belastbarkeit (elektrisch): | 3.0 W | Temperatur-Koeffizient: | 50 ppm/K | Toleranz (Plus/Minus): | 1 % | Widerstandswert (Widerstand): | 20 mΩ | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 155 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Dickschicht-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strommesswiderstand, Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, leistungswiderstand 3w, leistungswiderstand, bourns leistungswiderstand, Bourns, CRA2512-FZ-R020ELF, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,27* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,22* | € 0,34* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,29* | € 0,60* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,188* | € 0,672* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,53* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|