Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR0603-FX-1202ELF Dickschicht-Widerstand 12 kΩ SMD 0603 0.1 W 1 % 100 ppm/K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     102-2996396-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-1202ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Bourns CR0603-FX-1202ELF Dickschicht-Widerstand 12 kΩ SMD 0603 0.1 W 1 % 100 ppm/K 1 St.

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 12 kΩ, 0.1 W, ±1 %, CR0603-FX-1202ELF

SMD-Dickschichtwiderstand, CR0603-FX-1202ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.45 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 12 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.45 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.45 mm
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
0.8 mm
Marke:
Bourns
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CR0603-FX-1202ELF
Montageart:
Leiterplattenmontage
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
12 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
155 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bourns, CR0603-FX-1202ELF, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25000
€ 25,00*
ab € 0,00479*
€ 0,00625*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0133*
1 Tag
12260
10
€ 14,99*
ab € 0,00517*
€ 0,01406*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 102
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0164*
€ 0,0195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,0158
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,015
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0603SAF1202T5E
ab € 0,00669*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X1202FTL
ab € 0,00284*
Ähnlich
TE Connectivity
CRGCQ0603F12K
ab € 0,00286*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1202V
ab € 0,00631*
Ähnlich
Panasonic
ERJU03F1202V
ab € 0,0112*
Ähnlich
Vishay
CRCW060312K0FKEA
ab € 0,00638*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0712KL
ab € 0,00428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.