Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3386P-1-502LF Cermet-Trimmer linear 0.5 W 5 kΩ 280 ° 310 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996291-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386P-1-502LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer bourns
Bourns 3386P-1-502LF Cermet-Trimmer linear 0.5 W 5 kΩ 280 ° 310 ° 1 St.

Cermet-Trimmpotentiometer, 5 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 3386P-1-502LF

Cermet-Trimmpotentiometer Typ Bourns 3386. Für 1 Umdrehung; Bauform: waschdicht, je nach Ausführung liegend oder stehend, Betätigung von oben oder seitlich, Umdrehung (elektrisch): 280°, Belastbarkeit: 0,5 W bei +85 °C (0 bei +125 °C), Betriebsspannung: max. 300 V, Temperaturbereich: –55 bis +125 °C, Toleranz: ±10 %, Temperaturkoeffizient: ±100. Liegend mit Einstellung von oben und versetzter Kontaktanordnung Typ 3386P. Typ: 5K0

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausführung (allgemein): THT · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 280 ° · Drehwinkel (mechanisch): 310 ° · Produktabmessung, Breite: 4.83 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.53 mm · Produktabmessung, Länge: 9.53 mm · Rastermaß: 5.08 mm,2.54 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 5 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.53 x 4.83 x 9.53 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.53 mm
Produktabmessung, Länge:
9.53 mm
Produktabmessung, Breite:
4.83 mm
Marke:
Bourns
Anzahl Umdrehungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3386P-1-502LF
Ausführung (allgemein):
THT
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Drehwinkel (mechanisch):
310 °
Rastermaß:
5.08 mm | 2.54 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
5 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, trimmer 0,5w, Bourns, 3386P-1-502LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.