Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datasensing 95ASE2570 Test-Modul TP-24 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995999-BP
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     95ASE2570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datasensing
95ASE2570
TP-24
sensorenzubehör
Datasensing 95ASE2570 Test-Modul TP-24 1 St.

Teststück Zylinder TP-24

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Ø: 24 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
TP-24
Produkt-Art:
Test-Modul
Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.