Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datasensing 95ASE1140 Anschlusskabel CS-A1-02-U-10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995984-BP
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     95ASE1140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datasensing
95ASE1140
CS-A1-02-U-10
sensorenzubehör
Datasensing 95ASE1140 Anschlusskabel CS-A1-02-U-10 1 St.

Anschlusskabel CS-A1-02-U-10 10M

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Buchse M12, 4 polig · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Kabellänge: 10 m · Material: PVC · Weitere technische Daten: Ausführung: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Sensoren):
Buchse M12, 4 polig
Material:
PVC
Typ (Hersteller-Typ):
CS-A1-02-U-10
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.