Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datasensing 95ASE1120 Anschlusskabel CS-A1-02-U-03 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995982-BP
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     95ASE1120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datasensing
95ASE1120
CS-A1-02-U-03
sensorenzubehör
Datasensing 95ASE1120 Anschlusskabel CS-A1-02-U-03 1 St.

Anschlusskabel CS-A1-02-U-03 3M

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Buchse M12, 4 polig · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Kabellänge: 3 m · Material: PVC · Weitere technische Daten: Ausführung: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Sensoren):
Buchse M12, 4 polig
Material:
PVC
Typ (Hersteller-Typ):
CS-A1-02-U-03
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.