Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datasensing 95ACC1660 Test-Modul TP-35 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995966-BP
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     95ACC1660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datasensing
95ACC1660
TP-35
sensorenzubehör
Datasensing 95ACC1660 Test-Modul TP-35 1 St.

Teststück Zylinder TP-35

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
TP-35
Produkt-Art:
Test-Modul
Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.