Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datasensing 95ACC1640 Test-Modul TP-20 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995964-BP
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     95ACC1640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datasensing
95ACC1640
TP-20
sensorenzubehör
Datasensing 95ACC1640 Test-Modul TP-20 1 St.

Teststück Zylinder TP-20

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
TP-20
Produkt-Art:
Test-Modul
Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.