Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datasensing 95A251560 Anschlusskabel CS-A1-02-R-05 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995951-BP
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     95A251560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datasensing
95A251560
CS-A1-02-R-05
sensorenzubehör
Datasensing 95A251560 Anschlusskabel CS-A1-02-R-05 1 St.

Anschlusskabel CS-A1-02-R-05 5M

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Buchse M12, 4 polig · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Kabellänge: 5 m · Material: PUR · Weitere technische Daten: Ausführung: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Sensoren):
Buchse M12, 4 polig
Material:
PUR
Typ (Hersteller-Typ):
CS-A1-02-R-05
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.