| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2994993-BP Herst.-Nr.: HN-QI-PU-743G-NB-WW EAN/GTIN: 7640152097034 |
| |
|
| | |
| PocketBook Charge eBook Cover Passend für (Modell eBooks): PocketBook InkPad 4,PocketBook InkPad Color 2,PocketBook InkPad Color 3 Passend für Display-Größe: 19,8 cm (7,8")
Pocketbook Charge Cover - Night Blue 7,8"
Schlankes elegantes Design Schützt Ihr Pocketbook vor Schmutz und Kratzern Alle Anschlüsse frei zugänglich Kabellos mit Qi-Ladegerät laden Ladeleistung 5 Watt Passend für PocketBook InkPad 4, InkPad Color 2, InkPad Color 3
Dieses Cover ist mit dem PocketBook InkPad Color 2 & 3 sowie InkPad 4 kompatibel.
Mithilfe eines Qi-Ladegerätes kann der PocketBook E-Reader schnell und vor allem kabellos aufgeladen werden, ohne aus der Hülle genommen zu werden – einfach, indem du ihn auf die Ladestation legst. Das leichte Ladecover ist kompatibel mit allen kabellosen Qi-Ladegeräten ab der Version 1.2.
Die Hülle selbst besteht aus strapazierfähigen Materialien und ist angenehm griffig. Sie schützt zuverlässig vor mechanischen Beschädigungen wie Kratzern oder Ähnlichem. Es wird per Cover-Catch-System direkt mit der Rückseite deines E-Readers verbunden.
Das Charge-Cover unterstützt die Sleep-Cover-Funktion des E-Readers und sorgt dafür, dass der Akku deines Gerätes länger durchhält, bis er wieder geladen werden muss. Beim Schließen der Schutzhülle wird das Gerät automatisch in den Sleep-Modus versetzt, beim Öffnen wird der E-Reader aktiviert.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Dunkelblau · Passend für (Modell eBooks): PocketBook InkPad 4,PocketBook InkPad Color 2,PocketBook InkPad Color 3 · Passend für Display-Größe: 19,8 cm (7,8")
Lieferumfang: Pocketbook Charge Cover
Hinweis: Das abgebildete Endgerät dient der Veranschaulichung und ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Dunkelblau | Passend für Display-Größe: | 19|ツ|8 cm (7|ツ|8") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 19|ツ|8 cm (7|ツ|8") | Marke: | PocketBook | Passend für (Modell eBooks): | PocketBook InkPad 4 | PocketBook InkPad Color 2 | PocketBook InkPad Color 3 | Passend für Produkt: | eBook Reader | Produkt-Art: | eBook Cover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PocketBook, HN-QI-PU-743G-NB-WW, Charge, eReader, ebook |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 15,48* | € 21,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,49* | € 21,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,20* | € 32,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,25* | € 32,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|