Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD7710ANZ Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC) Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994583-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7710ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Analog Devices AD7710ANZ Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC) Tube

AD Delta-Sigma-A/D-Wandler AD_ DIP/DIL,

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Durchsteckmontage · Schnittstellen (Bauelemente): SPI™ · Serie (Halbleiter): AD7710 · Verpackungsart (Bauteile): Tube · Versorgungsspannung analog max.: 10 V · Versorgungsspannung analog min.: 5 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Analog Devices
Marke:
Analog Devices
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Schnittstellen (Bauelemente):
SPI™
Serie (Halbleiter):
AD7710
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
ADI
Typ (Hersteller-Typ):
AD7710ANZ
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung analog max.:
10 V
Versorgungsspannung analog min.:
5 V
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC)
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, Signal-Aufbereitungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, Analog Devices, AD7710ANZ, ic, Integrated circuit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 82,98*
€ 106,05*
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 106,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.