Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD524BDZ Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994580-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD524BDZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
IC Verstärker
Linear-IC
ic verstärker
Analog Devices AD524BDZ Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer Tube

AD Instrumentenverstärker AD_, AMP_ CDIP

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): AD_ · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Hersteller:
Analog Devices
Marke:
Analog Devices
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
AD_
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
ADI
Typ (Hersteller-Typ):
AD524BDZ
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-25 °C
Versorgungsspannung analog max.:
18 V
Versorgungsspannung analog min.:
6 V
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, AD524BDZ, ic, Integrated circuit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 106,01*
€ 134,58*
Frei Haus
ab € 100,47*
€ 134,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.