Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TS2596CM5 RNG PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller D2PAK-5 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993665-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TS2596CM5 RNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Taiwan Semiconductor TS2596CM5 RNG PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller D2PAK-5 Tape on Full reel

Buck-Schaltr. Adj 3A 4,5-40Vi D²Pak-5

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): D2PAK-5 · Montageart: Leiterplattenmontage · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
D2PAK-5
Serie (Halbleiter):
TS2596
Typ (Hersteller-Typ):
TS2596CM5 RNG
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, dc-dc wandler ics, Taiwan Semiconductor, TS2596CM5 RNG, ic, Integrated circuit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,63*
2 Tage
1995
1
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,96*
1
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 3,63*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,88*
5
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.