Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD536AJDZ PMIC - Effektivwert-zu-DC-Wandler Durchsteckmontage Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993132-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD536AJDZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
RMS-DC-Wandler
dc-dc wandler ics
Analog Devices AD536AJDZ PMIC - Effektivwert-zu-DC-Wandler Durchsteckmontage Tube

AD RMS-to-DC-Wandler AD_ CDIP, DIP/DIL,

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Durchsteckmontage · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Hersteller:
Analog Devices
Marke:
Analog Devices
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
AD_
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
ADI
Typ (Hersteller-Typ):
AD536AJDZ
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung analog max.:
36 V
Versorgungsspannung analog min.:
5 V
Produkt-Art:
PMIC - Effektivwert-zu-DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, AD536AJDZ, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,61*
€ 80,17*
€ 5,90*
ab € 45,53*
€ 80,18*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 69,29*
€ 90,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.