Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MAX197BCWI+ Datenerfassungs-IC - ADC/DAC Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993008-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX197BCWI+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Maxim Integrated MAX197BCWI+ Datenerfassungs-IC - ADC/DAC Tube

MAXIM Data-Acquisition-Systems MAX_ DIP/

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): MAX197 · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Hersteller:
Maxim Integrated
Anzahl Kanäle:
8
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
MAX197
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MAX
Typ (Hersteller-Typ):
MAX197BCWI+
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung analog max.:
5.25 V
Versorgungsspannung analog min.:
4.75 V
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - ADC/DAC
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, Datenerfassungs-IC, a d converter, Maxim Integrated, MAX197BCWI+, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,84*
€ 97,22*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 76,35*
€ 97,24*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 107,56*
€ 136,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.