Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD7719BRZ Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC) Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992981-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7719BRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Analog Devices AD7719BRZ Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC) Tube

AD Delta-Sigma-A/D-Wandler AD_ DIP/DIL,

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Leiterplattenmontage · Schnittstellen (Bauelemente): SPI™ · Serie (Halbleiter): AD7719 · Verpackungsart (Bauteile): Tube · Versorgungsspannung analog max.: 5.25 V · Versorgungsspannung analog min.: 2.7 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Analog Devices
Marke:
Analog Devices
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Schnittstellen (Bauelemente):
SPI™
Serie (Halbleiter):
AD7719
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
ADI
Typ (Hersteller-Typ):
AD7719BRZ
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung analog max.:
5.25 V
Versorgungsspannung analog min.:
2.7 V
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC)
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, Analog Devices, AD7719BRZ, ic, Integrated circuit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 55,78*
€ 73,26*
€ 4,00*
ab € 53,30*
€ 73,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.