Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-16227 Erdungsbaustein 2.4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992412-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-16227
EAN/GTIN:
     4057989162270
Suchbegriffe:
BJZ
A-16227
esd
esd schutz
BJZ A-16227 Erdungsbaustein 2.4 m

Erdungsbaustein, Spiralkabel

Farbe: schwarz
Kabellänge: 2,4 Meter (gestreckt)
Druckknopfanschluss 10,3 mm
Steckdosenanschluss

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.4 m · Typ: A-16227

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.4 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BJZ
Farbe:
schwarz
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
A-16227
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Erdungsbaustein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,42*
€ 4,00*
ab € 13,50*
€ 20,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.