Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-62124 Erdungsarmband Blutrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992409-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-62124
EAN/GTIN:
     4057989621241
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
BJZ A-62124 Erdungsarmband Blutrot

Erdungsarmband, blutrot

Metallfreie Fasern
Waschbar bei 30°C
Individuell einstellbar
Druckknopfanschluss 4,0 mm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Blutrot · Typ: A-62124

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blutrot
Marke:
BJZ
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
A-62124
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Erdungsarmband
Weitere Suchbegriffe: bjz erdungsarmband, anti static band, BJZ, A-62124, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 14,67*
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 14,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.