| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2992338-BP Herst.-Nr.: 10329 EAN/GTIN: 5702017567570 |
| |
|
| | |
| 10329 LEGO® ICONS™ Mini Pflanzen
LEGO® ICONS™ 10329 Mini Pflanzen
Das LEGO Icons Mini Pflanzen (10329) Set für Erwachsene lässt dich einen eleganten und besonders pflegeleichten Blumenschmuck erschaffen. Diese künstlichen Pflanzen sind ein tolles Bauprojekt, das als Zimmer-Deko daheim oder im Büro super aussieht.
Baue die 9 fleischfressenden, tropischen und in der Wüste heimischen Pflanzen in ihren baubaren terrakottafarbenen Blumentöpfen. Die fertigen Modelle können dann in deinem Wohnzimmer oder Büro bestaunt werden. Dieses LEGO Blumen Set eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Baumeister, denn es beinhaltet unterschiedlich komplexe Modelle (leicht, mittel, anspruchsvoll). In der LEGO Builder App ist eine digitale Version der Bauanleitung verfügbar.
Die LEGO Botanical Collection verfügt über ein breites Spektrum an LEGO Bausets, die speziell für Erwachsene konzipiert wurden, um beim Bauen zu entspannen. Dieses LEGO Icons Set ist ein tolles Geschenk für Frauen, Männer und alle Pflanzenliebhaber sowie ideal als Schreibtisch-Deko ein faszinierendes Gemeinschaftsprojekt für Freunde und Paare.
Die größte Pflanze ist mit Blumentopf 16 cm hoch, 10 cm breit und 6 cm tief. Enthält 758 Teile.
Ausstattung: Nimm dir eine Auszeit oder genieße mit Freunden und Familie ein entspanntes Bauerlebnis mit dem dekorativen LEGO Icons Mini Pflanzen Set aus der Botanical Collection mit 9 Pflanzen in einem terrakottafarbenen Topf Dieses Set enthält alles, was du zum Bauen von 9 wüstenartigen, tropischen und fleischfressenden LEGO Pflanzen benötigst, die jeweils in einem baubaren, terrakottafarbenen Blumentopf sitzen – tolle Zimmer-Deko für Zuhause oder das Büro Wähle aus einer Reihe von Modellen; Anfänger können mit den einfacheren Kunstpflanzen Erfahrungen sammeln, während diejenigen, die komplexere Herausforderungen suchen, auf fortgeschrittene Modelle zurückgreifen können Verwandle jeden Raum in eine Oase der Farbe mit diesem wunderschönen, pflegeleichten LEGO Set für Erwachsene, Frauen und Männer zum Bauen - verleihe deinem Zuhause oder Büro einen einzigartigen Farbtupfer Dieses Set ist Teil der LEGO Botanical Collection und enthält Elemente aus pflanzlichem Kunststoff, der aus nachhaltig angebautem Zuckerrohr hergestellt wird Der LEGO Icons Mini Pflanzen Bausatz ist ein tolles Geschenk zum Geburtstag oder Weihnachten für Frauen, Männer und alle Pflanzenfreunde, die eine langanhaltende, farbenfrohe Schreibtisch oder Zimmer-Deko suchen
Technische Daten: Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Mini Pflanzen · LEGO Teile: 758 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Icons | LEGO Teile: | 758 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Mini Pflanzen | Altersklasse: | ab 18 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, 10329, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,97* | € 39,00* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 30,60* | € 39,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,43* | € 44,60* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 31,73* | € 44,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,08* | € 48,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|