Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer 68013 LR 401 Luftreiniger 69 m² Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988115-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     68013
EAN/GTIN:
     4211125680138
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Beurer LR 401 Luftreiniger 69 m² Schwarz

Beurer LR 401 App gesteuerter Luftreiniger

Farbiger Raumluftqualitätsindikator
Timerfunktion
4 Lüfterstufen und Turbomodus

Mit dem Luftreiniger können Sie bequem über das Smartphone die Raumluft in Ihrem Zuhause überwachen und steuern. Durch ein dreischichtiges Filtersystem wird die Luft in Räumen bis zu 69 m² gereinigt.

Ausstattung:
Farbiger Raumluftqualitätsindikator
Zusätzliche Reinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht
Smart Sensor
4 Lüfterstufen + Turbomodus
Smarte Automatikfunktion
Timerfunktion
Nachtmodus
Geeignet für Raumgrößen bis 69 m²
Auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige
Mit Stoffbezug

Technische Daten:
Geeignet für Räume bis max.: 69 m² · Gewicht: 3.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 50 W · Luftverbesserer-Besonderheiten: Timer-Funktion · Produktabmessung, Höhe: 505 mm · Produktabmessung, Ø: 215 mm

Lieferumfang:
Luftreiniger
Filter (Vorfilter / HEPA-Filter Klasse H13 / Aktivkohle),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 215 mm x 505 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
215 mm
Produktabmessung, Höhe:
505 mm
Marke:
Beurer
Geeignet für Räume bis max.:
69 m²
Luftverbesserer-Besonderheiten:
Timer-Funktion
Leistung:
50 W
Gewicht:
3.7 kg
Produkt-Art:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, beurer luftreiniger, luftreiniger, Beurer, 68013, LR 401, Lufterfrischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,35*
€ 262,83*
€ 3,50*
ab € 218,48*
€ 263,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,77*
€ 263,45*
Frei Haus
ab € 220,05*
€ 265,52*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 310,01*
€ 371,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,04*
€ 436,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,65*
€ 414,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,24*
€ 396,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,01*
€ 368,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.