Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic 70124088 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987427-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70124088
EAN/GTIN:
     4055132002367
Suchbegriffe:
Picotronic
70124088
DOE-DE-R205
LASER
Picotronic 70124088 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm

Diffraktives optisches Element DOE Kreuz - 5 - PC - 8x0.63mm 5° @650nm

Diffraktives optisches Element DOE Kreuz - 5 - PC - 8x0.63mm 5° @650nm

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser (ohne Halterung): 8 mm
Dicke (ohne Halterung): 0.63 mm
Material: PC

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 11 mm x 4 mm
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Marke:
Picotronic
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DOE-Optik
Weitere Suchbegriffe: LASER Modul Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 31,45*
€ 41,93*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 66,54*
€ 85,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.