Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic 70137897 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987320-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70137897
EAN/GTIN:
     4055132008970
Suchbegriffe:
Picotronic
70137897
DOE-DE-R391
LASER
Picotronic 70137897 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm

Diffraktives optisches Element DOE 81 Linien (rechteckig) 64° @ 650nm PC 8x1.2mm

Diffraktives optisches Element DOE 81 Linien (rechteckig) 64° @ 650nm PC 8x1.2mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser (ohne Halterung): 8 mm
Dicke (ohne Halterung): 1.2 mm
Material: PC

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 11 mm x 4 mm
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DOE-Optik
Weitere Suchbegriffe: LASER Modul Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 31,45*
€ 41,93*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 88,40*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 107,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.