| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2986646-BP Herst.-Nr.: H-S-634-F-WW EAN/GTIN: 7640152097201 |
| |
|
| | |
| PocketBook Shell eBook Cover Passend für (Modell eBooks): Pocketbook Passend für Display-Größe: 15,2 cm (6")
Pocketbook Shell Cover - Flowers 6"
Schlankes elegantes Design Schützt Ihr Pocketbook vor Schmutz und Kratzern Alle Anschlüsse frei zugänglich Integrierte Hartschale für noch mehr Sicherheit Passend für PocketBook Verse & Verse Pro
Der E-Reader wird fest in einer stoßsicheren Hartschale fixiert. Die Vorderseite sorgt für den Schutz des Bildschirms. Auf diese Weise schützt das Shell Cover zuverlässig sowohl die Rückseite als auch die Seitenkanten und den Bildschirm des E-Readers. Eingearbeitete Magnete verhindern, dass sich die Schutzhülle ungewollt öffnet. Die Schutzhülle unterstützt die Sleep-Cover-Funktion der genannten PocketBook-Geräte und hilft so die Batterieladung zu schonen. Beim Schließen der Schutzhülle wird das Gerät automatisch in den Sleep-Modus versetzt. Beim erneuten Öffnen des Covers wird der E-Reader sofort aktiviert.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß,Blau · Passend für (Modell eBooks): Pocketbook · Passend für Display-Größe: 15,2 cm (6")
Lieferumfang: Pocketbook Shell Cover.
Hinweis: Der abgebildete E-Book-Reader ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Blau | Passend für Display-Größe: | 15|ツ|2 cm (6") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 15|ツ|2 cm (6") | Marke: | PocketBook | Passend für (Modell eBooks): | Pocketbook | Passend für Produkt: | eBook Reader | Produkt-Art: | eBook Cover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PocketBook, H-S-634-F-WW, Shell, eReader, ebook |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 13,37* | € 18,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,38* | € 18,81* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,16* | € 28,29* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,13* | € 28,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|