Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franzis Verlag 67204 Experimentierkasten ab 14 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986500-BP
Hersteller:
     Franzis Verlag
Herst.-Nr.:
     67204
EAN/GTIN:
     4019631672049
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Franzis Verlag 67204 Experimentierkasten ab 14 Jahre

Grundschaltungen der digitalen Elektronik

34 Bauteile
100 Seiten Handbuch
22 Digitale Grundschaltungen
72 Experimente
Löten erforderlich
Elektronik Know-How

Entdecken Sie die faszinierende Welt der Elektronik und Computertechnik! Denn heutzutage sind digitale Grundfunktionen nicht nur ein fester Bestandteil unserer technologischen Landschaft, sondern auch der Schlüssel zum Verständnis der modernen Welt. Doch warum sich mit trockener Theorie abmühen, wenn Sie die Möglichkeit haben, mit eigenen Händen zu experimentieren und zu erleben?
Damit der Aufbau möglichst kompakt und handlich bleibt, werden nicht die üblichen TTL- oder CMOS-Digitalbausteine verwendet, stattdessen werden alle Digitalschaltungen durch einen Mikrocontroller und seine Software erzeugt.
Der Bausatz enthält eine SMD-Platine mit dem Mikrocontroller und allen LEDs, Widerständen und Kondensatoren. Mit ein wenig Geschick und einem Lötkolben können Sie die letzten Handgriffe selbst erledigen. Hierbei montieren Sie zwei Steckleisten mit insgesamt 20 Kontakten, zwei Tastschalter für die Interaktivität, ein Potenziometer zur Feinabstimmung und eine Schraubklemme, um das Batteriekabel sicher anzuschließen. Die Aufbauarbeiten helfen dabei, genau zu verstehen, wie die Teile des Systems zusammenhängen.
Mit den Steckbrücken (Jumpern) können Sie die Schaltungen anpassen, variieren und die spannende Welt der Digitaltechnik unkompliziert entdecken - ob Sie nun Anfänger oder Fortgeschrittener sind.
Diese Schaltungen und Experimente lernen Sie unter anderem kennen: Nicht-Gatter (Inverter), AND und NAND, OR und NOR, RS-Flipflop, D-Flipflop, Analog-Digital-Wandler, Schieberegister, 10-Bit-Binärzähler, 4 x 4-Bit-RAM, Frequenzzähler, uvm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Experimente (Anzahl): 72 · Titel (Lernbausätze): Grundschaltungen der digitalen Elektronik

Lieferumfang:
Experimentier-Platine,Batterieclip,Kabel,Jumper,Kurzhubtaster,Stiftleisten,Anschlussklemme,Gummifüße,Potentiometer,Handbuch

Hinweis:
9V Blockbatterie erforderlich
Weitere Informationen:
Marke:
Franzis Verlag
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Experimente (Anzahl):
72
Titel (Lernbausätze):
Grundschaltungen der digitalen Elektronik
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Experimentierkasten
Weitere Suchbegriffe: Franzis Verlag, 67204, Elektronikbaukasten, Experimentierbaukasten, Baukasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 33,68*
€ 45,38*
€ 4,00*
ab € 27,76*
€ 45,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.