Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Textil Heizfolie 12 V/DC, 12 V/AC 100 W Schutzart IPX4 (L x B) 800 mm x 470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986458-BP
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3515863
EAN/GTIN:
     4260239235512
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 12v
heizfolie
thermo tech heizfolie
Thermo TECH Textil Heizfolie 12 V/DC,12 V/AC 100 W Schutzart IPX4 (L x B) 800 mm x 470 mm

Textil-Heizelement, 12V AC/DC, 100W +/-10%, 470x800mm

Glasfasergewebe
Heizleiter isoliert
Ohne Klebeband
Zwillingskabel 2x 0.75 mm² x 1000mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Leistung: 100 W · Material: Textil · Materialstärke: 0.3 mm · Oberflächentemperatur: 40 °C · Produktabmessung, Breite: 470 mm · Produktabmessung, Länge: 800 mm · Schutzart: IPX4 · Weitere technische Daten: Dauer-Betriebstemperatur: -30 °C bis +105 °C
Wärmestromdichte: 0.027 W/cm²

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 800 mm x 470 mm
Produktabmessung, Länge:
800 mm
Produktabmessung, Breite:
470 mm
Marke:
Thermo TECH
Schutzart:
IPX4
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Textil
Materialstärke:
0.3 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Leistung:
100 W
Oberflächentemperatur:
40 °C
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3515863, heiz-folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 190,03*
€ 232,69*
Frei Haus
ab € 182,60*
€ 232,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.