Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 21011420 Nadelfeilen-Satz 140/2, 12-tlg in Plastik-Box Länge 140 mm 1 Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2979983-BP
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     21011420
EAN/GTIN:
     4009215011234
Suchbegriffe:
Nadelfeile Schwert
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
Dick 21011420 Nadelfeilen-Satz 140/2, 12-tlg in Plastik-Box Länge 140 mm 1 Set

Nadelfeilen-Satz 140/2, 12-tlg in Plastik-Box

Technische Daten:
Hieb-Zahl: 2 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12teilig · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Dick
Hieb-Zahl:
2
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
12teilig
Produkt-Art:
Nadelfeilen-Satz
Weitere Suchbegriffe: nadelfeilen-satz dick, nadelfeile schwert, Dick, 21011420
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 85,94*
€ 107,54*
Frei Haus
ab € 83,19*
€ 107,55*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 122,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 122,96*
€ 146,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 122,24*
€ 145,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 115,99*
€ 138,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 110,64*
€ 131,66
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 110,06*
€ 130,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 97,79*
€ 116,37
pro Satz
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 8,14917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.