| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2979910-BP Herst.-Nr.: 10331 EAN/GTIN: 5702017599564 |
| |
|
| | |
| 10331 LEGO® ICONS™ Eisvogel
LEGO® ICONS™ 10331 Eisvogel
Erschaffe eine imposante Vogel-Deko für dein Wohnzimmer oder Büro mit diesem Modellbausatz für Erwachsene. Der LEGO Icons Eisvogel (10331) ist ein grandioses Geschenk für Vogelliebhaber und ein spannendes Projekt für Neulinge und erfahrene LEGO Baumeister.
Das Vogel-Modell stellt einen Eisvogel dar, der für sein markantes Gefieder und seine beachtlichen Jagdkünste bekannt ist. In dieser Darstellung taucht er gerade mit einem erbeuteten Fisch wieder aus dem Wasser auf. Die Wasserkulisse besteht zum Teil aus baubarem Schilf und dient zugleich als Ständer. Bring den Kopf und die Krallen in eine Pose, die dir besonders gefällt, und stell den LEGO Vogel dann aus, um ihn von allen bestaunen zu lassen. In der LEGO Builder App findest du eine digitale Version der Bauanleitung, die diesem Set zum Basteln für Erwachsene beiliegt.
Die inspirierende Kollektion der LEGO Sets für Erwachsene bietet dir Raum zum Entspannen. Das LEGO Icons Vogel-Modell ist ein besonderes Geschenk für erwachsene Vogelfreunde, Männer und Frauen, die kreatives Bauen und Basteln lieben.
Ausstattung: LEGO Set für Erwachsene mit dem Vogel-Modell: Nimm dir eine Auszeit und freu dich auf ein entspannendes Bauerlebnis mit dem LEGO Icons Eisvogel Kreatives Bauprojekt: Dieser Modellbausatz für Erwachsene beinhaltet alles, was du brauchst, um eine LEGO Interpretation eines majestätischen Eisvogels mit seiner Beute zu erschaffen – sowie eine Wasserkulisse, die auch als Ständer dient Details und Funktionen: Das LEGO Vogel-Modell kann seinen Kopf und seine Krallen bewegen, und die Wasserkulisse mit baubarem Schilf dient zugleich als Ständer Vogel-Deko fürs Wohnzimmer oder Büro: Hol dir mit dem LEGO Icons Eisvogel zum Ausstellen einen Hauch von Natur ins Zimmer – ideal als Zimmer- oder Schreibtisch-Deko Achtsames Geschenk für Vogelfreunde: Dieses LEGO Icons Set ist ein grandioses Geschenk für Wohnzimmer oder Homeoffice für Frauen, Männer und alle Fans tropischer Vögel, cooler Einrichtung und besonderer LEGO Modelle LEGO Projekte für Erwachsene: Die ebenso inspirierenden wie kreativen LEGO Sets zum Basteln für Erwachsene lassen dich einen Raum zum Entspannen entdecken
Technische Daten: Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Eisvogel · LEGO Teile: 834 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Icons | LEGO Teile: | 834 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Eisvogel | Altersklasse: | ab 18 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, 10331, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,92* | € 40,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,36* | € 46,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,94* | € 50,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|