| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2979909-BP Herst.-Nr.: 10327 EAN/GTIN: 5702017583471 |
| |
|
| | |
| 10327 LEGO® ICONS™ Dune Atreides Royal Ornithopter
LEGO® ICONS™ 10327 Dune Atreides Royal Ornithopter
Gönn dir eine Auszeit und erschaffe eine absolut detailgetreue Nachbildung des legendären Flugzeugs des Hauses Atreides. LEGO Icons Dune Atreides Royal Ornithopter (10327) ist ein Modellbausatz für Erwachsene und ein tolles Geschenk für Filmfans.
Diese besonders hochwertige Modellflugzeug verfügt über ausklappbare „schlagende“ Flügel, ein ausfahrbares Fahrwerk und ein aufklappbares Cockpit. Darüber hinaus beinhaltet das Bauset 8 legendäre Dune-Charaktere aus dem Film: Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho und Baron Harkonnen in seinem langen Mantel. In der LEGO Builder App findest du eine digitale Version der Bauanleitung, die diesem LEGO Flugzeug in Print beiliegt.
Die inspirierende Kollektion der LEGO Sets für Erwachsene bietet dir Raum zum Entspannen, in dem du in ein immersives Bauprojekt eintauchst. Dieses LEGO Icons Film-Sammlerstück lässt Fantasy-Fans kreativ Bauen und ist daher ein grandioses Geschenk für Männer, Frauen und alle Filmliebhaber.
Ausstattung: Modellbausatz für Erwachsene zum Film Dune: LEGO Icons Dune Atreides Royal Ornithopter ist ein immersives Bauprojekt für Fans des Films Dune aus dem Jahr 2021 und ein tolles Modellflugzeug zum Sammeln Inhalt der Box: Alles, was du brauchst, um eine LEGO Flugzeug-Nachbildung des Dune Atreides Royal Ornithopter mit ausklappbaren „schlagenden“ Flügeln und ausfahrbarem Fahrwerk zu bauen, plus 8 Dune-Figuren aus dem Film Dune-Charaktere als Minifiguren: Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho und Baron Harkonnen in seinem langen Mantel Film-Sammlerstück für Fans: Man kann diese LEGO Nachbildung im Flug- oder Landemodus ausstellen und die 8 Minifiguren nach eigenem Wunsch positionieren, um legendäre Filmszenen nachzustellen Geschenk für Filmfans: LEGO Icons Dune Atreides Royal Ornithopter wird Sci-Fi- und Fantasy-Fans gefallen und ist deswegen das ideale Geschenk für Männer, Frauen und alle erwachsenen Filmliebhaber, die die Buch- und Filmreihe lieben Achtsame LEGO Projekte für Erwachsene: Dieses LEGO Icons Projekt gehört zu einer ganzen Reihe von anspruchsvolleren Bausets für Erwachsene, die Männern und Frauen kreatives Bauen auf eine entspannte Weise ermöglichen
Technische Daten: Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Dune Atreides Royal Ornithopter · LEGO Teile: 1369 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Icons | LEGO Teile: | 1369 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Dune Atreides Royal Ornithopter | Altersklasse: | ab 18 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, 10327, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 103,65* | € 129,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,78* | € 137,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,60* | € 159,33* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 131,90* | € 164,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|