Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hiflex Eco Displayschutzglas Passend für Handy-Modell: iPhone 15 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2979863-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00219928
EAN/GTIN:
     4047443513649
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Hama Hiflex Eco Displayschutzglas Passend für Handy-Modell: iPhone 15 1 St.

Flexibler Displayschutz "Hiflex Eco", Full-Cover, für iPhone 15

- innovativer, unzerbrechlicher Handyschutz für das empfindliche Smartphone-Display: kombiniert die Vorteile von Panzerglas und Displayschutzfolie
- unzerbrechliches Panzerglas für Langlebigkeit: Das flexible, unzerstörbare Material garantiert einen effektiven Kratz-, Schlag- und Aufprallschutz
- ressourcenschonende Herstellung aus recyceltem PET-Material: Displayschutz und Trägerfolie bestehen zu 100% aus umweltfreundlichem rPET – bis zu 50% weniger Energie bei der Herstellung und nur 33% CO²-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlicher PET-Neuware
- Super-Fingerprint-Sensitivity: ultradünner Handyschutz für eine schnelle Fingerabdruck-Erkennung bei Smartphones mit Ultraschall-Sensorik
- Perfect-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Fullscreen-Vollabdeckung: Das flexible Panzerglas bietet einen vollständigen Komplettschutz der Smartphone-Vorderseite – vom Display bis zu den Rändern
- hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualität für hervorragende Brillanz
- EASY-ON® Eco-Adapter: Fixierhilfe für vereinfachtes Anbringen des Displayschutzes
- antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays
- case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves
- mit Montagehilfe einfach blasenfrei anzubringen und wieder rückstandslos zu entfernen
- Designed in Germany
- High-Tech-Displayschutz: nur 0,33 mm dünn

Ausstattung:
Farbe: Transparent, Serie: Hiflex Eco, Härtegrad: 9H, Montagehilfe: Easy-On® Eco-Adapter, Schutzklasse: 13, Für Endgeräte-Marke: Apple, Smartphone: Apple iPhone 15

Technische Daten:
Displayschutz-Besonderheiten: kratzfest · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Handy-Modell: iPhone 15 · Passend für Marke (Handy): Apple

Lieferumfang:
- 1 Flexibler Displayschutz "Hiflex Eco",- 1 EASY-ON® Eco-Adapter,- 1 Staubentferner,- 1 Feuchtreinigungstuch,- 1 Mikrofasertuch,- 1 EASY-ON® Montageanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Hama
Displayschutz-Besonderheiten:
kratzfest
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Produkt:
iPhone
Passend für Handy-Modell:
iPhone 15
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 hama, mobiltelefon hülle, hama mobiltelefon hülle, Hama, 00219928, Hiflex Eco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 16,44*
€ 23,18*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 34,00*
€ 4,00*
ab € 19,88*
€ 34,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,65*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,55*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,86*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,85*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,31*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.